BVF040610
Rodamiento bridado Vespel - 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de longitud, 0.5000 pulg. de diámetro de la brida, 0.0625 pulg. de ancho de la brida, material Vespel
Artículo MI #00032467
No. Fabricante BVF040610
Precio170.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento bridado Vespel - 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.3750 pulg. de diámetro exterior, 0.6250 pulg. de longitud, 0.5000 pulg. de diámetro de la brida, 0.0625 pulg. de ancho de la brida, material Vespel
Artículo MI #00032467
No. Fabricante BVF040610
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
Precio170.69 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EVF040610 BRIDA VESPEL BRG
  • Los cojinetes de vesícula están en la parte superior de la línea
  • Los rodamientos de Vespel proporcionan capacidades de alta velocidad, carga y temperatura
  • Los cojinetes de tope ofrecen una amplia gama de tamaños estándar, junto con una gama completa de tamaños especiales, hechos a medida
  • Los cojinetes están hechos de resinas de poliimida para combinar las mejores características de plásticos, metales y cerámica
  • Las vesículas resisten el desgaste y combaten la fluencia; propiedades que les permiten sobrevivir a una amplia gama de condiciones, especialmente cuando las velocidades elevadas y las cargas altas presentan problemas
  • Los tamaños maquinados con precisión mantienen tolerancias estrechas

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Material del casquillo
    Vesícula
  • Diámetro interior
    0.2500 pulg.
  • Longitud total
    0.6250 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    4900
  • Valor PV máximo
    300000
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mín. -400 oF
  • Catálogo del fabricante
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    717905087929
  • UPC_NO
    717905087929
  • Diámetro exterior
    0.3750 pulg.
  • Valor V máx.
    3000
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo