BVF060808
BVF060808 BRIDA VESPEL BRG
Artículo MI #00032473
No. Fabricante BVF060808
Price$125.29/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
BVF060808 BRIDA VESPEL BRG
Artículo MI #00032473
No. Fabricante BVF060808
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
Su precio$125.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BVF060808 BRIDA VESPEL BRG

Especificaciones

  • Material del casquillo
    Vesícula
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Longitud total
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la brida
    0.6250 pulg.
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Mín. -400 oF
  • Valor PV máximo
    300000
  • Valor P máximo
    4900
  • Valor V máx.
    3000 sfpm
  • Diámetro interior
    0.3750 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905088032
  • UPC_NO
    717905088032
  • Peso
    0.0027 lb
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo