Descripción general
- Se puede reparar sin necesidad de lubricación
- Demuestra un alto rendimiento en operaciones de carga media y velocidad media
- Utilizable a altas temperaturas
- Tiene resistencias químicas y a la corrosión superiores
Especificaciones
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Material del cojineteBronce con lubricante sólido integrado
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior40 mm
- Longitud total25 mm
- Rango de temperatura de funcionamientoSeca de -40 a +482, lubricación periódica de -40 a +302 °F
- Valor PV máximoSeco 1.00, lubricación periódica 1.65 N/mm2 x m/s
- Valor P máximo15 N/mm2;Estático 49 N/mm2
- Valor V máx.Seco 0.40; Lubricación periódica 0.85 m/s
- Especificación del material500B
- Estándares cumplidosRoHS
- SerieBCB
- Detalles adicionalesLibre de plomo
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados