Motion
SSU12W

Thomson
SSU12W

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSU, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.6250 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00032827
No. Fabricante SSU12W
Precio58.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSU12W

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSU, 0.7500 in de diámetro de eje, 1.2500 in de diámetro exterior, 1.6250 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00032827
No. Fabricante SSU12W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio58.28 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA SSU 12 W

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.2510 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    1.605 / 1.625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.285 pulg.
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.255 / 1.285 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Un limpiaparabrisas
  • Serie
    Superinteligente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486277323

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo