Motion
SSU20W

Thomson
SSU20W

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSU, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0000 in de diámetro exterior, 2.6250 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00032829
No. Fabricante SSU20W
Precio176.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSU20W

Casquillo de bola de riel redondo cerrado - Serie SSU, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0000 in de diámetro exterior, 2.6250 in de longitud total, cerrado
Artículo MI #00032829
No. Fabricante SSU20W

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$176.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA SSU 20 W

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    2.0010 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Ancho general
    2.600 / 2.625 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.031 pulg.
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.991 / 2.031 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Un limpiaparabrisas
  • Serie
    Superinteligente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486278290

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo