Descripción general
Descripción del fabricante
CASQUILLO DE BOLA DE LA SSU 10 WW
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.1260 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tipo de cierreCerrado
- Ancho general1.480 / 1.500 pulg.
- Ancho del anillo interior1-1/8 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.095 / 1.125 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuperinteligente
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486276906
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad