Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.5000 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior2.3760 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general2.970 / 3.000 pulg.
- Ancho del anillo interior2.442 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención2.402 / 2.442 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasUn limpiaparabrisas
- SerieSuperinteligente
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486278566