Motion
SSU10OPNWW

Thomson
SSU10OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie SSU, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00032846
No. Fabricante SSU10OPNWW
Price$116.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSU10OPNWW

Casquillo de bola de riel redondo abierto - Serie SSU, 0.6250 in de diámetro de eje, 1.1250 in de diámetro exterior, 1.5000 in de longitud total, abierto
Artículo MI #00032846
No. Fabricante SSU10OPNWW

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$116.21/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BUJE DE BOLA SSU 10 OPN-WW

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro exterior
    1.1260 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ancho general
    1.480 / 1.500 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1-1/8 pulg.
  • Material del cojinete
    Plástico de acero
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Diámetro de ranura del anillo de retención
    1.095 / 1.125 pulg.
  • Tipo de limpiaparabrisas
    Dos rascadores
  • Serie
    Superinteligente
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    662486276692

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo