Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje0.7500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior1.2510 pulg.
- Longitud total1.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general1.605 / 1.625 pulg.
- Ancho del anillo interior1.285 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.255 / 1.285 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuperinteligente
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486277293