Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro exterior2.0010 pulg.
- Longitud total2.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ancho general2.600 / 2.625 pulg.
- Ancho del anillo interior2.031 pulg.
- Material del cojinetePlástico de acero
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Diámetro de ranura del anillo de retención1.991 / 2.031 pulg.
- Tipo de limpiaparabrisasDos rascadores
- SerieSuperinteligente
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO662486278269