Motion
SSUPB12

Thomson
SSUPB12

Bloque de almohadilla de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, cerrado, diámetro del eje de 0.7500 in, diámetro exterior de 2.750 in, longitud total de 2.750 in
Artículo MI #00032852
No. Fabricante SSUPB12
Precio234.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPB12

Bloque de almohadilla de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, cerrado, diámetro del eje de 0.7500 in, diámetro exterior de 2.750 in, longitud total de 2.750 in
Artículo MI #00032852
No. Fabricante SSUPB12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio234.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPB12 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    2.060 pulg.
  • Altura total
    1.750 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.937 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1130 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSUPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486109983

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo