Motion
SSUPB16

Thomson
SSUPB16

Bloque de almohadilla de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, cerrado, diámetro del eje de 1.0000 in, diámetro exterior de 3.250 in, longitud total de 3.250 in
Artículo MI #00032853
No. Fabricante SSUPB16
Precio318.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPB16

Bloque de almohadilla de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, cerrado, diámetro del eje de 1.0000 in, diámetro exterior de 3.250 in, longitud total de 3.250 in
Artículo MI #00032853
No. Fabricante SSUPB16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$318.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPB16 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Cerrado
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.250 pulg.
  • Ancho general
    2.810 pulg.
  • Altura total
    2.190 pulg.
  • Longitud total
    3.250 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    1.187 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1900 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSUPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486109990

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo