Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaCerrado
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.000 pulg.
- Ancho general3.630 pulg.
- Altura total2.810 pulg.
- Longitud total4.000 pulg.
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central1.500 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica2350 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSUPB súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486110002