Motion
SSUPBO10

Thomson
SSUPBO10

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 0.6250 in de diámetro de eje, 2.500 in de diámetro exterior, 2.500 in de longitud total
Artículo MI #00032856
No. Fabricante SSUPBO10
Precio276.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPBO10

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 0.6250 in de diámetro de eje, 2.500 in de diámetro exterior, 2.500 in de longitud total
Artículo MI #00032856
No. Fabricante SSUPBO10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio276.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPBO10 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.500 pulg.
  • Ancho general
    1.750 pulg.
  • Altura total
    1.440 pulg.
  • Longitud total
    2.500 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.875 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    620 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSUPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486110026

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo