Motion
SSUPBO12

Thomson
SSUPBO12

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 0.7500 in de diámetro de eje, 2.750 in de diámetro exterior, 2.750 in de longitud total
Artículo MI #00032857
No. Fabricante SSUPBO12
Precio296.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPBO12

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 0.7500 in de diámetro de eje, 2.750 in de diámetro exterior, 2.750 in de longitud total
Artículo MI #00032857
No. Fabricante SSUPBO12

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$296.29/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPBO12 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.750 pulg.
  • Ancho general
    1.880 pulg.
  • Altura total
    1.560 pulg.
  • Longitud total
    2.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    0.937 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    1130 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSUPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486110033

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo