Descripción general
Especificaciones
- Tipo de bloque de almohadaBloque estándar - Cojinete único
- Tipo de carcasaAbierta(s)
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Estándar de mediciónPulgadas
- Diámetro del eje1.2500 pulg.
- Diámetro exterior4.000 pulg.
- Ancho general3.380 pulg.
- Altura total2.560 pulg.
- Longitud total4.000 pulg.
- Material del cojineteAluminio
- Altura del eje central1.500 pulg.
- Tipo de alineación de holguraAutoalineación
- Capacidad de carga dinámica2350 lbf
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +185 °F
- SerieSSUPB súper inteligente
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO662486110057