Motion
SSUPBO24

Thomson
SSUPBO24

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 1.5000 in de diámetro de eje, 4.750 in de diámetro exterior, 4.750 in de longitud total
Artículo MI #00032860
No. Fabricante SSUPBO24
Precio721.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
SSUPBO24

Bloque de almohada de eje redondo de guía lineal - Serie Super Smart SSUPB, abierto, 1.5000 in de diámetro de eje, 4.750 in de diámetro exterior, 4.750 in de longitud total
Artículo MI #00032860
No. Fabricante SSUPBO24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$721.24/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSUPBO24 BLK DE LA PILA

Especificaciones

  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque estándar - Cojinete único
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Diámetro del eje
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.750 pulg.
  • Ancho general
    3.750 pulg.
  • Altura total
    2.940 pulg.
  • Longitud total
    4.750 pulg.
  • Material del cojinete
    Aluminio
  • Altura del eje central
    1.750 pulg.
  • Tipo de alineación de holgura
    Autoalineación
  • Capacidad de carga dinámica
    3880 lbf
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +185 °F
  • Serie
    SSUPB súper inteligente
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    662486110064

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo