Motion
230625400009600

THK
230625400009600

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: FBW 2560R, riel de 24.80 mm, longitud máx. de 960 mm
Artículo MI #00033306
No. Fabricante 230625400009600
Precio109.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
230625400009600

Guía lineal - Riel de perfil esférico estándar - Serie: FBW 2560R, riel de 24.80 mm, longitud máx. de 960 mm
Artículo MI #00033306
No. Fabricante 230625400009600
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
Precio109.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FBW2560XR-960L CARRIL

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel deslizante de bola
  • Longitud máxima
    960 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    24.80 mm
  • Longitud total
    960 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M4
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    590 N
  • Serie
    FBW 2560R

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo