Motion
206250200912400

THK
206250200912400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW50, riel de 50 mm, longitud máx. de 1240 mm
Artículo MI #00033557
No. Fabricante 206250200912400
Precio882.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
206250200912400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HRW50, riel de 50 mm, longitud máx. de 1240 mm
Artículo MI #00033557
No. Fabricante 206250200912400
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
Precio882.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HRW50-1240L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel ancho
  • Longitud máxima
    1240 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    50 mm
  • Longitud total
    1240 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    50.2 kN
  • Serie
    HRW50
  • Peso
    39.68 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo