Motion
HSR20ASSM

THK
HSR20ASSM

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: HSR-A, bloque con brida, tamaño de riel de 20 mm, 74 mm de ancho, capacidad de carga: 13.8 kN
Artículo MI #00033650
No. Fabricante HSR20ASSM
Price$325.22/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
HSR20ASSM

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: HSR-A, bloque con brida, tamaño de riel de 20 mm, 74 mm de ancho, capacidad de carga: 13.8 kN
Artículo MI #00033650
No. Fabricante HSR20ASSM
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
Su precio$325.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR20A1SSMBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-A
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Longitud total
    74 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    13.8 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo