Motion
201620122009000

THK
201620122009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-R, Bloque estrecho, 30 mm de alto, 44 mm de ancho, 74 mm de largo, Capacidad de carga: 13.8 kN
Artículo MI #00033662
No. Fabricante 201620122009000
Precio335.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201620122009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-R, Bloque estrecho, 30 mm de alto, 44 mm de ancho, 74 mm de largo, Capacidad de carga: 13.8 kN
Artículo MI #00033662
No. Fabricante 201620122009000
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
Su precio$335.32/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR20R1SSMBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-R
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    30 mm
  • Longitud total
    74 mm
  • Ancho general
    44 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    13.8 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo