Motion
201825200904600

THK
201825200904600

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR25, riel de 25 mm, longitud máx. de 460 mm
Artículo MI #00033668
No. Fabricante 201825200904600
Precio522.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201825200904600

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR25, riel de 25 mm, longitud máx. de 460 mm
Artículo MI #00033668
No. Fabricante 201825200904600
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
Precio522.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR25-460LM(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    460 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Longitud total
    460 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M7
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    27.2 kN
  • Serie
    HSR25
  • Peso
    2.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo