Motion
HSR25B1SSM

THK
HSR25B1SSM

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: HSR-B, bloque bridado, Tamaño del raíl de 25 mm, 83.1 mm Ancho, Capacidad de carga: 19.9 kN
Artículo MI #00033674
No. Fabricante HSR25B1SSM
Precio367.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
HSR25B1SSM

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: HSR-B, bloque bridado, Tamaño del raíl de 25 mm, 83.1 mm Ancho, Capacidad de carga: 19.9 kN
Artículo MI #00033674
No. Fabricante HSR25B1SSM
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
Su precio$367.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR25B1SSMBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-B
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Longitud total
    83.1 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    19.9 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo