Motion
201625122009000

THK
201625122009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-R, Bloque estrecho, 40 mm de alto, 47.50 mm de ancho, 83.10 mm de largo, Capacidad de carga: 19.9 kN
Artículo MI #00033685
No. Fabricante 201625122009000
Precio379.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201625122009000

Riel de perfil con carro de bola estándar - Serie: HSR-R, Bloque estrecho, 40 mm de alto, 47.50 mm de ancho, 83.10 mm de largo, Capacidad de carga: 19.9 kN
Artículo MI #00033685
No. Fabricante 201625122009000
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
Su precio$379.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR25R1SSMBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-R
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    40 mm
  • Longitud total
    83.10 mm
  • Ancho general
    47.50 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    19.9 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo