Motion
201830200904400

THK
201830200904400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR30, riel de 30 mm, longitud máx. de 440 mm
Artículo MI #00033687
No. Fabricante 201830200904400
Precio468.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201830200904400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR30, riel de 30 mm, longitud máx. de 440 mm
Artículo MI #00033687
No. Fabricante 201830200904400
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
Precio468.64 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR30-440LM(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    440 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Longitud total
    440 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    37.3 kN
  • Serie
    HSR30
  • Peso
    4.41 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo