Motion
HSR30LA1SSM

THK
HSR30LA1SSM

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: HSR-LA, bloque largo bridado, Tamaño del raíl de 30 mm, 120.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00033700
No. Fabricante HSR30LA1SSM
Precio782.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
HSR30LA1SSM

Guía lineal Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: HSR-LA, bloque largo bridado, Tamaño del raíl de 30 mm, 120.6 mm Ancho, Capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00033700
No. Fabricante HSR30LA1SSM
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
Precio782.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR30LA1SSMBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-LA
  • Tipo de bloque
    Bloque largo bridado
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Longitud total
    120.6 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Peso
    2.20 lb
  • Capacidad de carga
    37.3 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo