Motion
201735200902800

THK
201735200902800

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR35, riel de 35 mm, longitud máx. de 280 mm
Artículo MI #00033704
No. Fabricante 201735200902800
Price$143.38/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201735200902800

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR35, riel de 35 mm, longitud máx. de 280 mm
Artículo MI #00033704
No. Fabricante 201735200902800

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$143.38/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR35-280L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    280 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    280 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M9
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    50.2 kN
  • Serie
    HSR35
  • Peso
    2.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo