Motion
HSR35R1SSM

THK
HSR35R1SSM

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: HSR-R, Bloque estrecho, 35 mm de tamaño de riel, 109.4 mm de ancho, Capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00033722
No. Fabricante HSR35R1SSM
Precio845.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
HSR35R1SSM

Riel de perfil del carro de bolas estándar de la guía lineal - Serie: HSR-R, Bloque estrecho, 35 mm de tamaño de riel, 109.4 mm de ancho, Capacidad de carga: 37.3 kN
Artículo MI #00033722
No. Fabricante HSR35R1SSM
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
Precio845.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HSR35R1SSMBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    HSR-R
  • Tipo de bloque
    Bloque estrecho
  • Tamaño nominal del raíl
    35 mm
  • Longitud total
    109.4 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Peso
    2.20 lb
  • Capacidad de carga
    37.3 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo