Motion
201755300929400

THK
201755300929400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR55, riel de 55 mm, longitud máx. de 2940 mm
Artículo MI #00033735
No. Fabricante 201755300929400
Precio1,991.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
201755300929400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: HSR55, riel de 55 mm, longitud máx. de 2940 mm
Artículo MI #00033735
No. Fabricante 201755300929400
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
Su precio$1,991.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL HSR55-2940L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Longitud máxima
    2940 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M16
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    119 kN
  • Serie
    HSR55
  • Peso
    97.00 lb
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo