Motion
200315322009000

THK
200315322009000

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: SR-TB, 24 mm de alto, 52 mm de ancho, 57 mm de largo, capacidad de carga: 9.51 kN
Artículo MI #00034214
No. Fabricante 200315322009000
Precio236.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
200315322009000

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: SR-TB, 24 mm de alto, 52 mm de ancho, 57 mm de largo, capacidad de carga: 9.51 kN
Artículo MI #00034214
No. Fabricante 200315322009000
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
Su precio$236.34/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SR15TB1SSMBLOQUE (GK)

Especificaciones

  • Serie
    SR-TB
  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Altura total
    24 mm
  • Longitud total
    57 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tipo de sello
    SS
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Capacidad de carga
    9.51 kN
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Opciones de bola
    Resistente a la corrosión
  • Características de resistencia
    Resistente a la corrosión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo