Motion
200255300929400

THK
200255300929400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR55, riel de 55 mm, longitud máx. de 2940 mm
Artículo MI #00034266
No. Fabricante 200255300929400
Precio1,999.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THK
200255300929400

Riel perfilado de bola estándar de guía lineal - Serie: SR55, riel de 55 mm, longitud máx. de 2940 mm
Artículo MI #00034266
No. Fabricante 200255300929400
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
Precio1,999.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CARRIL SR55-2940L(GK)

Especificaciones

  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de raíl
    Riel de bola
  • Longitud máxima
    2940 mm
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Tamaño del tornillo del raíl
    M14
  • Dureza
    58 a 64 HRC
  • Capacidad de carga
    89.1 kN
  • Serie
    SR55
  • Peso
    81.57 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo