Motion
NAH20AN

NSK
NAH20AN

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, 25 mm de alto, 44 mm de ancho, 75.10 mm de largo, capacidad de carga: 17400 N
Artículo MI #00035667
No. Fabricante NAH20AN
Precio178.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH20AN

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, 25 mm de alto, 44 mm de ancho, 75.10 mm de largo, capacidad de carga: 17400 N
Artículo MI #00035667
No. Fabricante NAH20AN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio178.07 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH20AN NH20 DESLIZADOR DE ESPACIO

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    25 MM
  • Longitud total
    75.1 MM
  • Ancho general
    44 MM
  • Peso
    0.77 lb
  • Capacidad de carga
    17400 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176909320
  • UPC_NO
    029176909320
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo