NAH20BN

NSK
NAH20BN

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo, 25 mm de alto, 44 mm de ancho, 97.10 mm de largo, capacidad de carga: 23500 N
Artículo MI #00035670
No. Fabricante NAH20BN
Price$258.65/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH20BN

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo, 25 mm de alto, 44 mm de ancho, 97.10 mm de largo, capacidad de carga: 23500 N
Artículo MI #00035670
No. Fabricante NAH20BN
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
Su precio$258.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH20BN NH20 DESLIZADOR DE ESPACIO

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque largo
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    25 MM
  • Longitud total
    97.1 MM
  • Ancho general
    44 MM
  • Capacidad de carga
    23500 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176909375
  • UPC_NO
    029176909375
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo