NAH20ANZ

NSK
NAH20ANZ

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, Tamaño del raíl de 20 mm, Capacidad de carga: 17400 N
Artículo MI #00035673
No. Fabricante NAH20ANZ
Precio205.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH20ANZ

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, Tamaño del raíl de 20 mm, Capacidad de carga: 17400 N
Artículo MI #00035673
No. Fabricante NAH20ANZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio205.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH20ANZ NH20 DESPLAZAMIENTO DE PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Peso
    0.79 lb
  • Capacidad de carga
    17400 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176907470
  • UPC_NO
    029176907470
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo