NAH25BN

NSK
NAH25BN

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque largo, Tamaño del raíl de 25 mm, 107 mm Ancho, Capacidad de carga: 34500 N
Artículo MI #00035682
No. Fabricante NAH25BN
Precio278.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH25BN

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque largo, Tamaño del raíl de 25 mm, 107 mm Ancho, Capacidad de carga: 34500 N
Artículo MI #00035682
No. Fabricante NAH25BN

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio278.20 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH25BN

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque largo
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    33 MM
  • Longitud total
    112.8 MM
  • Ancho general
    48 MM
  • Peso
    1.85 lb
  • Capacidad de carga
    34500 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176912481
  • UPC_NO
    029176912481
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo