NAH25BNZ

NSK
NAH25BNZ

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo, 33 mm de alto, 48 mm de ancho, 112.80 mm de largo, capacidad de carga: 34500 N
Artículo MI #00035688
No. Fabricante NAH25BNZ
Precio266.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH25BNZ

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo, 33 mm de alto, 48 mm de ancho, 112.80 mm de largo, capacidad de carga: 34500 N
Artículo MI #00035688
No. Fabricante NAH25BNZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$266.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH25BNZ NH25 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque largo
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    33 MM
  • Longitud total
    112.8 MM
  • Ancho general
    48 MM
  • Peso
    1.76 lb
  • Capacidad de carga
    34500 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176909436
  • UPC_NO
    029176909436
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo