Descripción general
Descripción del fabricante
NAH30ANZ NH30 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA
Especificaciones
- SerieLH
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Tamaño nominal del raíl30 mm
- Altura total36 MM
- Longitud total91.6 MM
- Ancho general60 MM
- Peso1.74 lb
- Capacidad de carga31000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de Upc del fabricante029176891533
- UPC_NO029176891533
- País de origenReino Unido
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +80 °C
- Código de armonización8482105012
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature