NAH30BNZ

NSK
NAH30BNZ

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo, 36 mm de alto, 60 mm de ancho, 124.60 mm de largo, capacidad de carga: 46000 N
Artículo MI #00035700
No. Fabricante NAH30BNZ
Precio276.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH30BNZ

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo, 36 mm de alto, 60 mm de ancho, 124.60 mm de largo, capacidad de carga: 46000 N
Artículo MI #00035700
No. Fabricante NAH30BNZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$276.14/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH30BNZ NH30 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque largo
  • Tamaño nominal del raíl
    30 mm
  • Altura total
    36 MM
  • Longitud total
    124.6 MM
  • Ancho general
    60 MM
  • Peso
    2.09 lb
  • Capacidad de carga
    46000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176884665
  • UPC_NO
    029176884665
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo