NAH45AN

NSK
NAH45AN

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, 56 mm de alto, 86 mm de ancho, 146.50 mm de largo, capacidad de carga: 81000 N
Artículo MI #00035715
No. Fabricante NAH45AN
Precio491.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH45AN

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, 56 mm de alto, 86 mm de ancho, 146.50 mm de largo, capacidad de carga: 81000 N
Artículo MI #00035715
No. Fabricante NAH45AN
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
Precio491.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH45AN NH45 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO HOLGURA

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Altura total
    56 MM
  • Longitud total
    146.5 MM
  • Ancho general
    86 MM
  • Peso
    6.24 lb
  • Capacidad de carga
    81000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176909634
  • UPC_NO
    029176909634
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo