Descripción general
Especificaciones
- SerieLH
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Tamaño nominal del raíl55 mm
- Altura total65 MM
- Longitud total170.5 MM
- Ancho general100 MM
- Peso11.02 lb
- Capacidad de carga119000 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de Upc del fabricante029176819278
- UPC_NO029176819278
- País de origenReino Unido
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +80 °C
- Código de armonización8482105012
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKNSK Tough Steel Brochure
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
Ver la documentación