NAH55BNZ

NSK
NAH55BNZ

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo, 65 mm de alto, 100 mm de ancho, 208.50 mm de largo, capacidad de carga: 146000 N
Artículo MI #00035736
No. Fabricante NAH55BNZ
Precio699.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH55BNZ

Riel de perfil de carro de bola estándar - Serie: LH, bloque largo, 65 mm de alto, 100 mm de ancho, 208.50 mm de largo, capacidad de carga: 146000 N
Artículo MI #00035736
No. Fabricante NAH55BNZ
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
Precio699.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH55BNZ NH55 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque largo
  • Tamaño nominal del raíl
    55 mm
  • Altura total
    65 MM
  • Longitud total
    208.5 MM
  • Ancho general
    100 MM
  • Peso
    13.49 lb
  • Capacidad de carga
    146000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176819308
  • UPC_NO
    029176819308
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo