NAH65AN

NSK
NAH65AN

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, 74 mm de alto, 126 mm de ancho, 202 mm de largo, capacidad de carga: 181000 N
Artículo MI #00035739
No. Fabricante NAH65AN
Precio825.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH65AN

Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque estándar, 74 mm de alto, 126 mm de ancho, 202 mm de largo, capacidad de carga: 181000 N
Artículo MI #00035739
No. Fabricante NAH65AN
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
Su precio$825.31/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH65AN TRANSPORTE

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    65 mm
  • Altura total
    74 MM
  • Longitud total
    202 MM
  • Ancho general
    126 MM
  • Peso
    7.62 lb
  • Capacidad de carga
    181000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176819353
  • UPC_NO
    029176819353
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo