Motion
NAH65BNZ

NSK
NAH65BNZ

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque largo, Tamaño del raíl de 65 mm, 253 mm Ancho, Capacidad de carga: 235000 N
Artículo MI #00035748
No. Fabricante NAH65BNZ
Precio1,383.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAH65BNZ

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LH, bloque largo, Tamaño del raíl de 65 mm, 253 mm Ancho, Capacidad de carga: 235000 N
Artículo MI #00035748
No. Fabricante NAH65BNZ
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
Precio1,383.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAH65BNZ NH65 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LH
  • Tipo de bloque
    Bloque largo
  • Tamaño nominal del raíl
    65 mm
  • Altura total
    74 MM
  • Longitud total
    262 MM
  • Ancho general
    126 MM
  • Peso
    22.58 lb
  • Capacidad de carga
    235000 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176819391
  • UPC_NO
    029176819391
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo