Motion
NAS15ALZ

NSK
NAS15ALZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 19.40 mm Alto, 34 mm Ancho, 61.60 mm Largo, Capacidad de carga: 8350 N
Artículo MI #00036155
No. Fabricante NAS15ALZ
Precio193.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAS15ALZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 19.40 mm Alto, 34 mm Ancho, 61.60 mm Largo, Capacidad de carga: 8350 N
Artículo MI #00036155
No. Fabricante NAS15ALZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio193.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS15ALZ NS15 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    15 mm
  • Altura total
    19.4 MM
  • Longitud total
    61.6 MM
  • Ancho general
    34 MM
  • Material del cojinete
    Acero
  • Capacidad de carga
    8350 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176884726
  • UPC_NO
    029176884726
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo