Descripción general
Especificaciones
- SerieLS
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Ancho general65.2 mm
- Material del cojineteAcero
- Peso0.29 lb
- Capacidad de carga11700 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +80 °C
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación