Motion
LAS20FL

NSK
LAS20FL

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, bloque bridado, Tamaño del raíl de 20 mm, 65.2 mm Ancho, Capacidad de carga: 11700 N
Artículo MI #00036162
No. Fabricante LAS20FL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
LAS20FL

Guía lineal Carril de perfil de carro de bolas estándar - Serie: LS, bloque bridado, Tamaño del raíl de 20 mm, 65.2 mm Ancho, Capacidad de carga: 11700 N
Artículo MI #00036162
No. Fabricante LAS20FL
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
LAS20-FL TRANSPORTE

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque bridado
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Ancho general
    65.2 mm
  • Material del cojinete
    Acero
  • Peso
    0.34 lb
  • Capacidad de carga
    11700 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo