Descripción general
Descripción del fabricante
NAS20ALZ NS20 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA
Especificaciones
- SerieLS
- Tipo de bloqueBloque estándar
- Tamaño nominal del raíl20 mm
- Altura total22 MM
- Longitud total70.5 MM
- Ancho general42 MM
- Material del cojineteAcero
- Peso0.28 lb
- Capacidad de carga11700 N
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Número de Upc del fabricante029176905056
- UPC_NO029176905056
- País de origenReino Unido
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +80 °C
- Código de armonización8482105012
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación