Motion
NAS20CLZ

NSK
NAS20CLZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 22 mm Alto, 42 mm Ancho, 52.50 mm Largo, Capacidad de carga: 7900 N
Artículo MI #00036169
No. Fabricante NAS20CLZ
Price$130.88/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAS20CLZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 22 mm Alto, 42 mm Ancho, 52.50 mm Largo, Capacidad de carga: 7900 N
Artículo MI #00036169
No. Fabricante NAS20CLZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$130.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS20CLZ NS20 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    20 mm
  • Altura total
    22 MM
  • Longitud total
    52.5 MM
  • Ancho general
    42 MM
  • Material del cojinete
    Acero
  • Peso
    0.49 lb
  • Capacidad de carga
    7900 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176905063
  • UPC_NO
    029176905063
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo