Motion
NAS25ALZ

NSK
NAS25ALZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 26 mm Alto, 48 mm Ancho, 86.90 mm Largo, Capacidad de carga: 18800 N
Artículo MI #00036179
No. Fabricante NAS25ALZ
Precio247.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAS25ALZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 26 mm Alto, 48 mm Ancho, 86.90 mm Largo, Capacidad de carga: 18800 N
Artículo MI #00036179
No. Fabricante NAS25ALZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio247.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS25ALZ NS25 CONTROL DESLIZANTE DE TIPO PRECARGA

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    26 MM
  • Longitud total
    86.9 MM
  • Ancho general
    48 MM
  • Material del cojinete
    Acero
  • Peso
    0.45 lb
  • Capacidad de carga
    18800 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176905087
  • UPC_NO
    029176905087
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo