Motion
NAS25CLZ

NSK
NAS25CLZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 26 mm Alto, 48 mm Ancho, 64.90 mm Largo, Capacidad de carga: 12700 N
Artículo MI #00036181
No. Fabricante NAS25CLZ
Precio159.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
NAS25CLZ

Carril de perfil de carro de bola estándar - Serie: LS, Bloque estándar, 26 mm Alto, 48 mm Ancho, 64.90 mm Largo, Capacidad de carga: 12700 N
Artículo MI #00036181
No. Fabricante NAS25CLZ
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
Su precio$159.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NAS25CLZ

Especificaciones

  • Serie
    LS
  • Tipo de bloque
    Bloque estándar
  • Tamaño nominal del raíl
    25 mm
  • Altura total
    26 MM
  • Longitud total
    64.9 MM
  • Ancho general
    48 MM
  • Material del cojinete
    Acero
  • Peso
    0.82 lb
  • Capacidad de carga
    12700 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de Upc del fabricante
    029176910876
  • UPC_NO
    029176910876
  • País de origen
    Reino Unido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +80 °C
  • Código de armonización
    8482105012

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo